曜日別特売
(5件のレビュー)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能

タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車での配送になります。
※個人宅配送不可商品です。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
質量(kg)
外寸(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718931480880100BL5101セット(2枚)PP800×1100×150ライトブルー13.2-なし
1
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218207780880100BL510(名入れ)1セット(10枚)PP800×1100×150ライトブルー13.2-あり
1
156,900
172,590(税込)
2以上
151,900
167,090(税込)
3以上
144,230
158,653(税込)
5以上
139,900
153,890(税込)
7以上
139,330
153,263(税込)
10以上
137,900
151,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718932380885500BL5101セット(2枚)PP800×1200×144ライトブルー8.7-なし
1
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218208680885500BL510(名入れ)1セット(10枚)PP800×1200×144ライトブルー8.7-あり
1
81,900
90,090(税込)
2以上
76,900
84,590(税込)
3以上
69,230
76,153(税込)
5以上
64,900
71,390(税込)
7以上
64,330
70,763(税込)
10以上
62,900
69,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718933280890200BL5101セット(2枚)PP900×1100×150ライトブルー14.6-なし
1
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218209580890200BL510(名入れ)1セット(10枚)PP900×1100×150ライトブルー14.6-あり
1
131,900
145,090(税込)
2以上
126,900
139,590(税込)
3以上
119,230
131,153(税込)
5以上
114,900
126,390(税込)
7以上
114,330
125,763(税込)
10以上
112,900
124,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718921781204500BL5101セット(2枚)PP1000×1200×144ライトブルー9.8-なし
1
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218188581204500BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1000×1200×144ライトブルー9.8-あり
1
96,900
106,590(税込)
2以上
91,900
101,090(税込)
3以上
84,230
92,653(税込)
5以上
79,900
87,890(税込)
7以上
79,330
87,263(税込)
10以上
77,900
85,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718926281213200BL5101セット(2枚)PP1100×1100×125ライトブルー8.8-なし
1
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218197181213200BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×125ライトブルー8.8-あり
1
81,900
90,090(税込)
2以上
76,900
84,590(税込)
3以上
69,230
76,153(税込)
5以上
64,900
71,390(税込)
7以上
64,330
70,763(税込)
10以上
62,900
69,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718924481218200BL5101セット(2枚)PP1100×1100×150ライトブルー19.9-なし
1
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218194681218200BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150ライトブルー19.9-あり
1
156,900
172,590(税込)
2以上
151,900
167,090(税込)
3以上
144,230
158,653(税込)
5以上
139,900
153,890(税込)
7以上
139,330
153,263(税込)
10以上
137,900
151,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718927181220200BL5101セット(2枚)PP1100×1100×127(外周枠2mm含み)ライトブルー8.0-なし
1
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218204181220200BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×127(外周枠2mm含み)ライトブルー8.0-あり
1
76,900
84,590(税込)
2以上
71,900
79,090(税込)
3以上
64,230
70,653(税込)
5以上
59,900
65,890(税込)
7以上
59,330
65,263(税込)
10以上
57,900
63,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718923581220300BL5101セット(2枚)PP1100×1100×150ライトブルー13.9-なし
1
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218192881220300BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150ライトブルー13.9-あり
1
121,900
134,090(税込)
2以上
116,900
128,590(税込)
3以上
109,230
120,153(税込)
5以上
104,900
115,390(税込)
7以上
104,330
114,763(税込)
10以上
102,900
113,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0953648481220500BL5101セット(2枚)PP1100×1100×150ライトブルー10.3-なし
1
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218256781220500BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150ライトブルー10.3-あり
1
96,900
106,590(税込)
2以上
91,900
101,090(税込)
3以上
84,230
92,653(税込)
5以上
79,900
87,890(税込)
7以上
79,330
87,263(税込)
10以上
77,900
85,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718922681225700BL5101セット(2枚)PP1100×1100×150ライトブルー15.2-なし
1
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218191081225700BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150ライトブルー15.2-あり
1
131,900
145,090(税込)
2以上
126,900
139,590(税込)
3以上
119,230
131,153(税込)
5以上
114,900
126,390(税込)
7以上
114,330
125,763(税込)
10以上
112,900
124,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718928781300800BL5101セット(2枚)PP1100×1200×150ライトブルー17.8-なし
1
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218205081300800BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1200×150ライトブルー17.8-あり
1
151,900
167,090(税込)
2以上
146,900
161,590(税込)
3以上
139,230
153,153(税込)
5以上
134,900
148,390(税込)
7以上
134,330
147,763(税込)
10以上
132,900
146,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718929681300900BL5101セット(2枚)PP1100×1300×150ライトブルー19.8-なし
1
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218205981300900BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1300×150ライトブルー19.8-あり
1
156,900
172,590(税込)
2以上
151,900
167,090(税込)
3以上
144,230
158,653(税込)
5以上
139,900
153,890(税込)
7以上
139,330
153,263(税込)
10以上
137,900
151,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718930581631900BL5101セット(2枚)PP1130×1440×140ライトブルー19.6-なし
1
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218206881631900BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1130×1440×140ライトブルー19.6-あり
1
156,900
172,590(税込)
2以上
151,900
167,090(税込)
3以上
144,230
158,653(税込)
5以上
139,900
153,890(税込)
7以上
139,330
153,263(税込)
10以上
137,900
151,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07189253D4-1111-61セット(2枚)ポリプロピレン(PP)-ブルー9.81100×1100×150-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07189201D4-1012-31セット(2枚)ポリプロピレン(PP)-ブルー13.61000×1200×150-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07189253D4-1111-60953648481220500BL510D4-1111-6 片面4方差パレット サンコー(三甲) 09536484片面4方差パレットサンコー(三甲)1セット(2枚)
14,980
税込16,478
本体メッシュ部のデザインが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189262
2017-07-10
用途: サンコーコンテナでのパレチゼーション
農・林・水産業

同じサイズのパレットの高さは150mm、この型番は、125mmで重ね置きスペースが少なくて有利

対象商品 : 07189323
2013-02-13
用途: エレベーター試験錘の運搬に使います。

狭い倉庫で積み置きしますので標準のものより1辺が小さいので保管に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07189323
2009-03-04
用途: 地面の上にビニールシートを敷きその上にパレットを置き下から湿気が上がるのを防ぐ
田中農林

しっかりした強度がありなかなか良い

1が参考にしています
対象商品 : 07189314
2013-07-24
用途: 投入作業時の運搬
ブルドックソース株式会社

メーカーの出荷の兼ね合いか他の品と比較して納期が掛かりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07189323
2008-11-12
用途: バイク保管の台に使用。下から湿気が上がってこない。
田中農林

コストパフォーマンスに優れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13
質問:
2枚での価格となりますか?
回答:
2枚での価格となります。
対象商品:
07189323
2011-10-31

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする