曜日別特売

ホースニップル(黒)

ホースニップル(黒) - ノーブランドホースニップル(黒) - ノーブランドホースニップル(黒) - ノーブランドホースニップル(黒) - ノーブランドホースニップル(黒) - ノーブランドホースニップル(黒) - ノーブランドホースニップル(黒) - ノーブランドホースニップル(黒) - ノーブランド
(18件のレビュー)
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07096546-203/423
オープン
789
868(税込)
当日出荷
07096555-25128
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
07096564-321・1/436
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07096573-401・1/242
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07096582-50253
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
07096591-652・1/266
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
07096607-80381
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07096616-1004105
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07096616
2022-10-15
用途: ドレンホース用
工藤工業製造業

ホースの内径に合わせる為、寸法が細かく載ってると調べなくて済む。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 07096555
2022-04-02
用途: 排気排出口に使用
その他業種

手作りサイレンサー排出口に使用、使い方にはあっていませんが良かったです。

対象商品 : 07096607
2021-08-05
用途: 農業用水
農・林・水産業

サイズちょうど良かったです。商品のカテコライズも提示良かったです。

対象商品 : 07096582
2020-03-25
用途: 農業用水
農・林・水産業

バルブを取り付けるために購入しました。機能は満足してます。

対象商品 : 07096582
2018-12-28
用途: 融雪用の水中ポンプに設置
ノラスズキ農・林・水産業

寸法等に問題は無く、スムーズに設置できています。もう少し使ってみて耐食性をみたいですね

対象商品 : 07096555
2018-12-16
用途: 農業の水やリ用タンクからの注水時に使う
農・林・水産業

ネジ部の精度もよく、タンクバルブへの嵌合がスムーズにできました。
じょうぶなので屋外使用にも安心です。

対象商品 : 07096555
2017-11-19
用途: 軽油タンク
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1が参考にしています
対象商品 : 07096546
2022-03-09
用途: 塩ビ管とホースの接続

塩ビ管の内径の大きさをちょっとでも維持して接続したいと思いこちらの商品を購入しましたが
商品欄に記載されているL1のサイズ21mmではなく15mm程しかありませんでした。
鋳鉄製なので誤差はあると思いますが掲載の数値をある程度近い数値に訂正してもらいたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
確認したところ、L1寸法はホースニップル先端の外径サイズになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする