曜日別特売

オリオン ドライポンプ

オリオン ドライポンプ - オリオン機械

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。
運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。

質量(kg)44タイプブロワ寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220モーター容量(kW)1.5駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242126KRF40A-B-01B
185,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07191231KRX6SS1550G1
117,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07191231KRX6SS1550G116242126KRF40A-B-01B画像準備中オリオン ドライポンプオリオン機械1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする