曜日別特売

アイラインポンプ

アイラインポンプ - テラルアイラインポンプ - テラルアイラインポンプ - テラルアイラインポンプ - テラル

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。
小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。
メカニカルシール採用で液漏れがありません。
高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。

用途
冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
構造
羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
仕様メーカー標準仕様付属品専用相フランジ種類防滴保護形回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)接続専用相フランジ塗装色7.5BG5/1.5水質清水呼称径d(Φmm)25内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径d(Φmm)
吸込口径s(Φmm)
出力(kW)
電源(電動機)(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07179006LP25A5.04S25250.04単相・10050-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.015/4.3
0.03/2.8
0.04/1.5
メーカー標準仕様屋内・外
91,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07179015LP25A5.05S25250.05単相・10050-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.02/5.7,0.03/4.7,0.04/3.6メーカー標準仕様屋内・外
91,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07179024LP25A5.08S25250.08単相・10050-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.02/5.2,0.035/4.7,0.05/4.3メーカー標準仕様屋内・外
97,400
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07179033LP25A5.15S25250.15単相・10050-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.025/9.5,0.05/7,0.07/4.5メーカー標準仕様屋内
111,900
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07179042LP25A5.25S25250.25単相・10050-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.02/13.5,0.04/11.5,0.06/8.5メーカー標準仕様屋内
128,600
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,840~/税込¥2,024~
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする