曜日別特売

アイラインポンプ

アイラインポンプ - テラル

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。
小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。
メカニカルシール採用で液漏れがありません。
高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。

用途
冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
構造
羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法W(mm)173塗装色7.5BG5/1.5水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径d(Φmm)
吸込口径s(Φmm)
出力(kW)
電源(電動機)(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
タイプ
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19329722LP32A5.25-e32320.25三相・20050-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.05/9.5,0.09/8,0.125/6メーカー標準仕様屋内・外
153,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19329738LP32A5.4-e32320.4三相・20050-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.05/14.2
0.09/12.5
0.125/10.5
メーカー標準仕様屋内・外
185,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19329747LP32A5.75-e32320.75三相・20050-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.05/19
0.09/17
0.125/15
メーカー標準仕様屋内・外
246,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07179137LP32A5.25--0.25-50-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.05/9.5
0.09/8
0.06/8.5
--
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07179146LP32A5.4--0.4-50-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.05/14.2
0.09/12.5
0.125/10.5
--
90,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07179155LP32A5.75--0.75-50-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
0.05/19
0.09/17
0.125/15
--
123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,424~/税込¥3,766~
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする