モノタロウ

両口スパナ

両口スパナ - モノタロウ
(30件のレビュー)

梨地仕上げ(艶消し)により作業中でも滑りにくい。

材質クロームバナジューム鋼商品構成単品内容量1丁
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07071976OV 5.5×71025.5×7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
07071985OV 8×101108×10
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
07071994OV 10×1313510×13
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
07072003OV 17×1919017×19
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
07072012OV 22×2421222×24
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08742727OV 6×71026×7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08742736OV 10×1212610×12
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08742745OV 13×1715713×17
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07071976OV 5.5×7203615225.5×7OV 5.5×7 スパナ 両口 モノタロウ 20361522スパナ 両口モノタロウ1丁
299
税込329
モデルチェンジの後継品です。
07071985OV 8×10203615478×10OV 8×10 スパナ 両口 モノタロウ 20361547スパナ 両口モノタロウ1丁
299
税込329
モデルチェンジの後継品です。
07071994OV 10×132036156510×13OV 10×13 スパナ 両口 モノタロウ 20361565スパナ 両口モノタロウ1丁
379
税込417
モデルチェンジの後継品です。
07072003OV 17×192036158317×19OV 17×19 スパナ 両口 モノタロウ 20361583スパナ 両口モノタロウ1丁
449
税込494
モデルチェンジの後継品です。
07072012OV 22×242036159222×24OV 22×24 スパナ 両口 モノタロウ 20361592スパナ 両口モノタロウ1丁
679
税込747
モデルチェンジの後継品です。
08742727OV 6×7203615386×7OV 6×7 スパナ 両口 モノタロウ 20361538スパナ 両口モノタロウ1丁
299
税込329
モデルチェンジの後継品です。
08742736OV 10×122036155610×12OV 10×12 スパナ 両口 モノタロウ 20361556スパナ 両口モノタロウ1丁
299
税込329
モデルチェンジの後継品です。
08742745OV 13×172036157413×17OV 13×17 スパナ 両口 モノタロウ 20361574スパナ 両口モノタロウ1丁
389
税込428
モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07072012
2020-02-16
用途: 機械のメンテナンス他

普段は使わないサイズだったので、購入しました。普通に使えています。

対象商品 : 08742736
2016-07-01
用途: 自家用車のメンテナンス

しっかりとした造りで、コスパ最高です。

対象商品 : 07071985
2016-06-15
用途: 自家用車等のメンテなど

造りがしっかりしていて、安心して使えます

対象商品 : 07072003
2016-04-13
用途: 建設機械修理

安いが、使用に問題なし!

対象商品 : 07071985
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

対象商品 : 07071985
2016-02-17
用途: エンジン整備
その他業種

強度も十分あり、満足です。

対象商品 : 07072003
2016-02-25
用途: ボルトの閉め緩め
株式会社山本重量建設業・工事業

問題なく使用できた

対象商品 : 07072003
2016-02-08
用途: 仕事

まったく問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする