セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ
種別
電動機:耐圧防爆型直流電動機
開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質
開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
サクションパイプ:ガス管油に黒メッキ
シャフト:SUS304
インペラー及びケーシング:Znダイキャスト
オイルシール:バイトン
ホース:NBR
注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
仕様静電気対策設計
電流(A)全負荷:6
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム
適合温度(℃)40以下
適合粘度(C・P)60
キャブタイヤケーブル(m)7
内容量1台
シャフト:SUS304
インペラー及びケーシング:Znダイキャスト
オイルシール:バイトン
ホース:NBR
注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
注意
※ポンプ操作のとき、高所から可燃性液体の落下させないように、ホースノズルの先に、さらにホースを追加する。液体の余分なかくはんをさけるため、使用後はスイッチを確実に切る。
静電気とは別に、金属部分からの衝撃花火や、摩擦花火なども、事故の原因になりますので、機器の扱いは慎重に願います。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20