曜日別特売

セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ - 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ - 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ - 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ - 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ - 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ - 昭栄
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー内容量1台
注意
※ポンプ操作のとき、高所から可燃性液体の落下させないように、ホースノズルの先に、さらにホースを追加する。液体の余分なかくはんをさけるため、使用後はスイッチを確実に切る。静電気とは別に、金属部分からの衝撃花火や、摩擦花火なども、事故の原因になりますので、機器の扱いは慎重に願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用流体
揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07180311HC-100有機溶剤、ガソリン、灯油、A重油等550Hz:47/4、60Hz:56/52AC100AC100約12
443,000
359,800
395,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07180336HC-100ミニ有機溶剤、ガソリン、灯油、A重油等560Hz:47/51.5AC100AC100約8
377,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07180302HC-300有機溶剤、ガソリン、灯油、A重油等1050Hz:75/7(MAX)、60Hz:90/10(MAX)2AC100AC100約15
570,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする