曜日別特売

ケミカルハンディミニポンプ セフティ1

ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 - 昭栄ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 - 昭栄ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 - 昭栄ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 - 昭栄
用途
メッキ工場などの薬液の移送に。
科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。
食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
材質(接液部)
ハウジング:P.P
アウターパイプ:P.P
インナーパイプ:P.P
インペラー:P.P
ポンプケーシング:P.P
シャフト:ハステロイC
メタル:PTFE
O-リング:FPM
ホース:PVC
電圧(V)AC100出力(W)100電流(A)2.6定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100内容量1台
注意
※スラリーを含む使用液は、ポンプの寿命を短くします。空運転はできません。
※飲用・食用には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02149856PC-210ホース(軟質塩ビ、Φ19)1m
ホースバンド(ワイヤー、25Φ)1個
459-54162.44.225
103,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02149865PC-550ホース(軟質塩ビ、Φ25)1.3m
ホースバンド(ワイヤー、30Φ)1個
459-54242.81048
131,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする