ミヤコ
メッキ付プラグ
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
プラグ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07094141
M133M
13
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094157
M133M
20
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094166
M133M
25
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材