ミヤコ
銅管逆座付水栓エルボ
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法Rp
1/2
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07092434
M148GCP
1/2
16.01
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092443
M148GCP
1/2
22.36
¥
2,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材