ミヤコ
メッキ付エルボ 45°
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07093877
M148KM
13
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07093886
M148KM
20
¥
3,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07093895
M148KM
25
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材