ミヤコ
メッキ付キャップ
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
キャップ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07094175
M154KM
13
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
07094184
M154KM
20
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094193
M154KM
25
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材