ミヤコ
砲金キャップ
仕様
砲金・黄銅継手
材質
青銅製
形状
キャップ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07093615
M154KMN
13
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07093624
M154KMN
20
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07093633
M154KMN
25
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材