ミヤコ
銅管座付水栓ソケット
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法d(Φmm)
16
寸法Rp
1/2
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07092504
M150CP
13
1/2
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材