ミヤコ
メッキ付ソケット
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
ソケット
種類
銅管用継手
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07093992
M150M
13
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
07094001
M150M
20
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094017
M150M
25
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094026
M150M
20×13
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材