曜日別特売

メッキ付ブッシング

メッキ付ブッシング - ミヤコメッキ付ブッシング - ミヤコ
仕様メッキ付継手材質黄銅製クロームメッキ形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07094114M154BM20×13
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094123M154BM25×13
2,140
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07094132M154BM25×20
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする