曜日別特売

フリーチューブ用エルボ

フリーチューブ用エルボ - ミヤコフリーチューブ用エルボ - ミヤコ
(1件のレビュー)
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(おねじ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07094394S2TL131/2
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
07094403S2TL203/4
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
07094412S2TL20×133/4×1/2
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07094394
2021-03-19
用途: 水周り移設用
製造業

外の水回り移設用で使用しました,安価に移設できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする