ナット付フレキエルボ

ナット付フレキエルボ - ミヤコナット付フレキエルボ - ミヤコ
仕様メッキ付継手材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07094421S2TLN13
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする