LAMP(スガツネ工業)
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
仕上
本体:電解研磨
ねじ部:電解研磨
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
ねじ径M
ねじ長さ(mm)
耐荷重N(kgf)
耐荷重(N)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07182734
ADCS60-12-120
19
145
120
M12
120
2940(300)
2940
1.75
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07182752
ADCS60-16-100
24
127
100
M16
100
5488(560)
5488
2
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07182761
ADCS60-16-130
24
157
130
M16
130
5488(560)
5488
2
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07182786
ADCS60-16-180
24
207
180
M16
180
8624(880)
5488
2
¥
6,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07182795
ADCS60-20-100
30
130
100
M20
100
8624(880)
8624
2.5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07182804
ADCS60-20-130
30
160
130
M20
130
8624(880)
8624
2.5
¥
7,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07182822
ADCS60-20-180
30
210
180
M20
180
8624(880)
8624
2.5
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07182725
ADCS60-12-100
19
125
100
-
100
2940(300)
-
1.75
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
07182743
ADCS60-12-150
19
175
150
-
150
2940(300)
-
1.75
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
07182777
ADCS60-16-150
24
177
150
-
150
5488(560)
-
2
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
07182813
ADCS60-20-150
30
180
150
-
150
8624(880)
-
2.5
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください