アジャスター押え金具 (鋼製)

アジャスター押え金具 (鋼製) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター押え金具 (鋼製) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター押え金具 (鋼製) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター押え金具 (鋼製) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター押え金具 (鋼製) - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。

用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
対応ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07183023ADZ-M12193.2M12
250
249
274(税込)
当日出荷
07183032ADZ-M1624.53.2M16
250
229
252(税込)
当日出荷
07183041ADZ-M2030.53.2M20
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07183023
2021-05-05
用途: 地震対策
有限会社三金鐵工

プライスタグのシールがなかなか剥がれません。
見えない位置に貼ってくれればそのまま取付できましたのが残念です。

対象商品 : 07183023
2013-09-19
用途: 作業台のレベル調整
センシュウテクニカ

特に問題なくしようできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする