曜日別特売

ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。

材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
キャッチ力は調節できません。すりわり部を回さないでください。
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法e(Φmm)
寸法m(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07181343BCTS-40433585.93.228.4102.525167.54.53.28.52.52.7613.56.26.2
4,8004,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07181352BCTS-505040107.54.231.512.22.93020964.210.32.93.87.715.98.28.2
5,5004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07181361BCTS-70706013134.251174423010.5104.2154810.5238.28.2
8,0007,998
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07181343
2023-12-26
用途: ポストの修理
その他業種

ポストの扉が開いたままになったため修理を試みました。サイズを示す図が小さくて本当に使えるかどうか心配でした。結果、ねじ穴はピッタリでしたが、厚みの違いからワッシャで厚み調節を要しました。閉まり具合は少し固いですが緩すぎるよりは良いでしょう。
初めての購入でしたが、今後も利用したいと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 07181343
2020-02-17
用途: セキュリティーボックスの扉の開閉
株式会社内藤建設建設業・工事業

お客様の評判が良かった。ただし、少し硬かったようです。

2018-10-13
用途: ポストの扉ボールキャッチ
卸売・小売業

ボールキャッチの扉用は、やはりステンレスが、良いです。
確りした材質で、見た目も、とても、綺麗です。真鍮の製品は、すぐに、ボールキャッチ側が、割れて、ポストに使用の場合は、扉が、開いた真間に、成ってしまいます。矢張りステンレスが、お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 07181343
2018-02-06
用途: キャビネットラッチの補修用
サービス業

浴室で使用しても、錆びることはないのですが、ボールの潤滑が切れると音が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする