LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 丸棒取手
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
84
質量(g)
130
種類
取手・引手
ねじ径
M6
グリップ径(Φmm)
9
仕上
鏡面バフ研磨
取付け方法
おねじ
取付穴深さ(mm)
17
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
注意
木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際は座金をご使用ください。(お客様でご使用ください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07180722
H-75-BL-100
100
109
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください