LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 埋込取手
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
M4ボルト仕様もあります。
仕上
表面プレート:ヘアーライン
裏カバー:ヘアーライン
付属品
M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07180941
HH-FB-1
88
62
21
64
138
96
99
110
65
11.5
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07180966
HH-FB-2
64
40
14.5
42
109.5
67.5
73
88
38
13
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07180984
HH-FB-3
60
43
12
43
94
61
63
76
32
14.5
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07180957
HH-FC-1
88
62
21
64
138
96
99
110
65
11.5
¥
1,830
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07180975
HH-FC-2
64
40
14.5
42
109.5
67.5
73
88
38
13
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07180993
HH-FC-3
60
43
12
43
94
61
63
76
32
14.5
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった