曜日別特売

ジュラコン(R)埋込キャッチ

ジュラコン(R)埋込キャッチ - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)埋込キャッチ - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)埋込キャッチ - LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)埋込キャッチ - LAMP(スガツネ工業)
(15件のレビュー)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。
かぶせ扉用です。

付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
本体とストライカーは色調が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07181316JCU1338
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07181316
2024-06-09
用途: ポストのメンテ
製造業

ポストの蓋に開閉に丁度良いですね。ありがとうございました。

対象商品 : 07181316
2022-12-13
用途: 倉庫の開閉用
農・林・水産業

開閉するのに固いと聞いてましたが、安かったので購入しました。
やはり固いけど、コスト面から考えると、いい買い物をしたと思います。

対象商品 : 07181316
2023-06-10
用途: 部品取替え
その他業種

サイズが、ぴったりでしたので、大切に使用しております。ありがとうございました。

対象商品 : 07181316
2020-10-25
用途: 郵便受けの補修

経年で受けの部分が割れたので、補修のため購入しました。安い値段で治りましたが、使い初めはすごく硬いのは仕方がないのでしょうか。

対象商品 : 07181316
2020-10-03
用途: 郵便受蓋の留め具
建設業・工事業

元はステンレスですが、規格が同一だったので割れた凹部品のみを交換して使っています。
使い勝手が良い部品です。

対象商品 : 07181316
2020-07-08
用途: 使用中のポストの部品が壊れたために購入
建設業・工事業

元がステンレス製で、今回購入したのは樹脂製です。
ビス穴の位置等を確認の上購入したのでぴったり一致して、使用感は大変満足です。

1が参考にしています
2019-01-20
用途: 郵便ポスト開口部
その他業種

別々の商品二種類購入してみました、値段差の違いが分かりません、ネジが外れず取り付けに手間取りましたが、製品は満足しています、分かりやすい名前でなかったのは不満です、探すのが大変でした。

対象商品 : 07181316
2019-04-06
用途: 扉の止め
株式会社秀和技研

小袋詰めになっているのですが箱でビスなしで欲しいです
装置の塩ビパネルで使うので付属のビスはいらないです
もう少しコストが下がりそうな気がします
お願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする