LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 丸棒取手
(1件のレビュー)
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。
化粧座金付きです。
高さ(mm)
41
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
8
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
長さL(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07180704
T-100-8S
100
13
5.5
108
ステンレス鋼(SUS304)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
07180713
T-100-8CR
100
13
4.5
108
黄銅(真鍮)
¥
1,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください