ファスナー 掛代調節機能付

ファスナー 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー 掛代調節機能付 - LAMP(スガツネ工業)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。

許容荷重(N)1960材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)16仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07181413TF702SC-STプレート部:幅狭71
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07181404TF702C-STプレート部:幅広82
6,680
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする