曜日別特売
(23件のレビュー)

紙巾1200mmに対し、ポリエチレンクロス(4×3) 1050mmをポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。

材質クラフト紙、ポリエチレン仕様片面ラミ加工ありタイプロール長さ(m)30幅(cm)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073282121200×3012030ロール
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 素材の包装
卸売・小売業

水濡れにも強く、破れにくく使い易いのでリピートしています。

対象商品 : 07328212
2023-07-12
用途: 荷物発送用
網干徹一級建築士事務所

丈夫で、まあまあ軽いので、荷物発送には欠かせません。

対象商品 : 07328212
2019-12-12
用途: カレンダー発送用包装
KBKエンジニアリング株式会社

年末のカレンダーを客先に送るための包装用として、いつも購入しています。しっかりした紙質とポリ素材のクッションで、配送時の損傷も防げてると思います。
カッターで切るのもポリ側から刃を入れるときれいに切れます。逆に紙の方から刃を入れるとポリが引っ掛かりいいように切れません。

対象商品 : 07328212
2019-11-20
用途: 梱包作業時
製造業

普通の茶紙で梱包をしていた時、品物を置いた瞬間に破れてしまった。この包装紙を使うようになり切れる心配がなくなった。

対象商品 : 07328212
2018-10-13
用途: 包装用
株式会社三咲ゴム

製品を巻くのに使用しました。使用する長さにカット出来で内側は強度が強くなっているので簡単に切れることがないようになっていて便利です。

対象商品 : 07328212
2018-03-19
用途: 梱包用

養生シートと思っていたが、防水性があるので安心して包装に使える。

対象商品 : 07328212
2018-08-31
用途: 梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

とても丈夫でテープも付きやすく長さもたっぷりとあり、満足です

対象商品 : 07328212
2017-04-05
用途: 荷物の梱包
有限会社杉浦熔接

ガムテープが良く貼り付き、梱包に最適です。ハサミやカッターで切りやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
この商品の最大幅を教えて下さい。
回答:
こちらの製品には伸縮性がございません。
最大幅は1200mmとなります。
対象商品:
07328212
1が参考にしています
2014-03-10

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする