曜日別特売

フレックス ロング ラチェットハンドル

フレックス ロング ラチェットハンドル - KTCフレックス ロング ラチェットハンドル - KTCフレックス ロング ラチェットハンドル - KTCフレックス ロング ラチェットハンドル - KTCフレックス ロング ラチェットハンドル - KTC
(1件のレビュー)

ワンプッシュリリース式

仕様21世紀バージョン送り角度(°)10内容量1本
注意
※フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。
破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意して下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(sq.)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07126542BR2FL6.3190
10,400
7,198
7,918(税込)
当日出荷
07126567BR4FL12.7375
13,400
9,298
10,228(税込)
当日出荷
07126551BR3FL9.5275
11,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07126551BR3FL04343660BR390FLBR3FL 9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC 043436609.5sq.フレックスロングラチェットハンドルKTC1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07126551
2015-10-23
用途: ボルト.ナットの緩め締め付け等
ニイゴ・コ-ポレ-ション自動車・二輪車・自転車関連業

他社の同等商品10年以上使っていますが最近フレックス部分にガタがきたので
この商品購入しました非常に持ちやすく満足ですあとは耐久性だけかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする