曜日別特売

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - KTCラチェットハンドル - KTCラチェットハンドル - KTCラチェットハンドル - KTCラチェットハンドル - KTC
(14件のレビュー)

ワンプッシュリリース式

仕様21世紀バージョン種別スタンダード送り角度(°)10内容量1本
注意
※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(sq.)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07129832BR2E6.3125
5,280
4,598
5,058(税込)
当日出荷
07129884BR4E12.7250
6,710
5,798
6,378(税込)
当日出荷
07129902BR3E9.5180
5,620
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品説明動画

ラチェットハンドル(BR3E)の使い方
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07129902BR3E65307246BR390BR3E 9.5sq.ラチェットハンドル KTC 653072469.5sq.ラチェットハンドルKTC1本
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07129902
2022-04-12
用途: バイク点検修理

20年近く使っていましたが切換ノブが破損してしまい購入しました。
使い勝手は、手になじみなかなか良いですね。
20年たっても同じ品物がありツールボックスにピッタリ収まるのはありがたいです。
値段は、さすがに高いですが。

1が参考にしています
対象商品 : 07129902
2022-05-12
用途: 作業用
運輸・通信業

問題なく使用できる。類似製品に比べ精度が良い気がします。

対象商品 : 07129902
2021-11-08
用途: 重機のメンテナンスの実施時に使用しています。
キャタピラー東北株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

昔から愛用しています。
新しい時は、ラッチが多少堅いのでボルトが締めずらい。

1が参考にしています
対象商品 : 07129902
2021-07-05
用途: 車の整備。
製造業

モノタロウ、オリジナルと悩みましたが。
長く使うものなのでKTCにしました。使い勝手がよく 満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 07129902
2021-08-26
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

同一品を使用しておりますが、壊れたので、買え変えました。

1が参考にしています
対象商品 : 07129902
2020-04-06
用途: ボルトナット仮締め用
建設業・工事業

短いのでちょっと回すにはちょうど良いです。本締めには別のものを使います。

対象商品 : 07129902
2019-03-31
用途: トラック&自家用のメンテ
運輸・通信業

やっぱ…KTCですねー
作りもしっかりしていて…まだ使用してないのですが
スナップオンに引けを取らない感じです。

対象商品 : 07129902
2019-04-23
用途: 農業機械の修理・メンテナンス
農・林・水産業

持ち手の部分が少し滑るのが気になる。使用感は良好である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする