曜日別特売
(68件のレビュー)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。

仕様
パワーフィット
21世紀バージョンツール
形状オフセット内容量1丁
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S1×S2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07128904M5-06076×7151
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07128913M5-06086×8157
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07128922M5-07087×8167
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07128931M5-08098×9174
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07128947M5-08108×10179
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07128956M5-101110×11197
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07128965M5-101210×12207
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07128974M5-101310×13208
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07128983M5-101410×14218
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07128992M5-111311×13218
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07129001M5-121412×14226
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07129017M5-131513×15236
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07129026M5-131713×17252
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07129035M5-141714×17253
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07129044M5-161816×18265
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07129053M5-171917×19287
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07129062M5-172117×21308
3,040
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
07129071M5-192119×21309
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
07129087M5-192219×22320
3,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07129096M5-202220×22321
3,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07129105M5-212321×23322
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07129114M5-212621×26354
3,450
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
07129123M5-222422×24334
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07129132M5-232623×26356
4,360
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07129141M5-242724×27367
4,360
3,798
4,178(税込)
当日出荷
07129157M5-252825×28379
5,250
4,498
4,948(税込)
当日出荷
07129166M5-263226×32412
8,350
7,098
7,808(税込)
当日出荷
07129175M5-273027×30412
8,360
7,198
7,918(税込)
当日出荷
07129184M5-273227×32413
8,920
6,598
7,258(税込)
当日出荷
07129193M5-293229×32460
9,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
07129202M5-303230×32460
9,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
07129211M5-323632×36490
12,900
8,298
9,128(税込)
当日出荷
07129227M5-353835×38519
14,900
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
07129236M5-363836×38519
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07129245M5-414641×46593
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07128895M5-055075.5×7151
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07128947
2024-12-04
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

普通のメガネレンチと思って購入しましたが若干違っていました。使ってみたところ使いやすく結果として満足しています。

対象商品 : 07128965
2023-10-25
用途: ひさしぶりにメガネレンチの更新
自動車・二輪車・自転車関連業

古いレンチが使えない事はないが、デザインが新しくなったKTCのレンチを購入した。だいぶ軽くなっているようです。そうそう買い替えるものではないので使用頻度の高い工具はKTCを選択しています。

対象商品 : 07128965
2024-01-04
用途: 機械のメンテナンス等
黒繁商店

さすがに世界に誇る信頼のKTC。軽さと強度ですかね。

対象商品 : 07128965
2023-06-13
用途: オイル交換のドレンボルト開けに使用
サービス業

トリシティ125のオイル交換を自身で行おうと思いましたが、場所も奥まってたらセンタースタンドに近かったりするために開け辛く、自前の工具で危うくドレンボルトをダメにするところでした。
こちらを使用しましたら、少し堅かったですが問題なく開けることができ、無事オイル交換を行いました。
メガネレンチはネジ舐めの危険性が他のものより下がりますので、こちらを使用してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 07128965
2023-05-28
用途: 自動車整備
建設業・工事業

定番のレンチで紛失の為、購入しました。
紛失や破損があっても必ず同じ物が手に入る安心感があります。
メガネレンチのスタンダードです。

対象商品 : 07129141
2023-04-16
用途: 機械メンテ

形状が最も使いやすいガタも少ない定番のめがね高温の所で使用すると熱処理が消えて摩耗するので水に付けて使っている

対象商品 : 07129044
2023-03-30
用途: 機械のメンテナンス
有限会社園木自動車工業

日産車等のメンテナンス作業に必要なので検討していた所、割引セールで
信頼のKTCブランドをリーズナブルに買えました。

対象商品 : 07128983
2022-12-25
用途: ドレンボルトを緩める際に使用。
その他業種

KTCの製品は、グリップ感や精度が高いため工具として扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする