曜日別特売

コンビネーションレンチ(インチサイズ)

コンビネーションレンチ(インチサイズ) - KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ) - KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ) - KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ) - KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ) - KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ) - KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ) - KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ) - KTC
(7件のレビュー)
仕様
21世紀バージョン
インチサイズ
内容量1丁
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法T2(mm)
寸法T1(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07110652MS2-142336.1350.515.5952
6,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07110677MS2-1/41410.495.84.5313
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07110686MS2-1/867.375338
1,900
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
07110695MS2-11/1615325.1255.210.5736
2,720
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07110704MS2-1-1/1650239.1380.716.5955.7
7,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
07110713MS2-1-1/2138254.6520.92213.578
21,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
07110722MS2-11/323614.4136.164.519.5
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07110731MS2-1-1/483646.6470.71810.565.7
12,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
07110747MS2-1-1/865043.6420.5181060
9,560
7,598
8,358(税込)
当日出荷
07110756MS2-13/1626730.6288.413844
3,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07110774MS2-13/64119.3904.5311
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07110783MS2-1-3/8107052.1480.7211272
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
07110792MS2-15/1638035.1336.515950
5,310
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07110826MS2-1-7/16115552.1500.9211274
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
07110835MS2-19/3211922.6200.310731.4
2,590
2,298
2,528(税込)
当日出荷
07110844MS2-25/3223429.6270.412842
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07110853MS2-3/16108.8854310
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07110862MS2-3/420527.6255.3127.540
3,130
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07110871MS2-3/84216.1150.46.54.521.5
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07110887MS2-5/162812.9126.25.5417.5
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07110896MS2-5/3288.380439
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07110905MS2-5/813423.6215.310.5733.4
2,660
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07110914MS2-7/165517.11617523.5
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07110923MS2-7/32139.995.94.5312.5
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07110932MS2-7/830532.1303.513.58.546
4,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
07110941MS2-9/169820.6190.29.5629.5
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07110957MS2-9/322011.911153.515.5
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
15289454MS2-1-5/1690447.6476.6201167.7
13,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
15289463MS2-1-3/1668743.6445.8181061.7
11,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
15289479MS2-1/28519.1187.48.5627.5
2,430
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07110817MS2-15/641410.495.84.5313
1,900
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
07110661MS2-1/28519.1187.48.5627.5
1,220
取扱い終了
07110765MS2-1-3/1668743.6445.8181061.7
2,840
取扱い終了
07110801MS2-1-5/1690447.6476.6201167.7
4,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07110704
2023-01-17
用途: アメリカ製の設備のメンテナンス
美濃窯業株式会社製造業

ショップでは入手しにくいので、迅速に入手出来て助かりました。

対象商品 : 07110835
2022-08-18
用途: 自転車のタイヤ及び車輪の修理
農・林・水産業

15㎜では入らず16㎜は大きすぎ、19/32スパナは持っているが、どうしてもコンビネーションレンチが欲しいと思い「KTC」ブランドで探していた。満足です。

対象商品 : 07110844
2022-04-16
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

とても良い工具だと思います。
しっかりしており不安感もないです。
作業も捗ります。

対象商品 : 15289479
2019-03-30
用途: 海外製品の整備時
株式会社 コンビテクノ

やはりKTCの工具は良いです。しかしインチサイズの物はノウハウが無いのか?パワーフィット形状(菊型)になっておらず,ミリサイズの物よりナットの角を潰しやすい。天下のKTCがなんてことでしょう!

1が参考にしています
対象商品 : 07110923
2016-11-02
用途: 教育
教育・研究機関

10月の注文で12月は????広告の仕方に疑問を感じますが・・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07110677
2016-11-10
用途: 教育
学校法人神野学園教育・研究機関

製品は良いですが、発注してから納品まで時間がかかり不満でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 07110677
2013-12-12
用途: 外国メーカーのRC飛行機の制作等にに必要だった。

大部分の工具はKTCを使用しており、取り付けたり外したりする作業が多いものは特に、粗悪な工具を使用するとボルトなどの相手方を痛める。
KTCなら精度が高く相手方を痛めることが少ない。この製品もご多分に漏れず良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする