コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML - OSG(オーエスジー)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇グリーン購入法適合内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07286097EX-TIN-EML 3156063
7,1904,798
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り1点です
07286106EX-TIN-EML 4206084
7,1904,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
07286115EX-TIN-EML 5256085
7,1904,598
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
07286124EX-TIN-EML 6256086
7,1904,798
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り26点です
36694576EX-TIN-EML 73575107
8,2905,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286142EX-TIN-EML 83575108
8,2905,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35448664EX-TIN-EML 94590109
9,3205,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286167EX-TIN-EML 1045901010
9,3206,298
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
07286176EX-TIN-EML 11551051211
11,6007,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
07286185EX-TIN-EML 12551051212
11,6007,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
07286194EX-TIN-EML 13551051213
14,9009,498
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
35805637EX-TIN-EML 14551101614
14,9009,498
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286212EX-TIN-EML 15651201615
16,5009,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
38278773EX-TIN-EML 16651201616
18,30012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286237EX-TIN-EML 17651201617
22,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07286246EX-TIN-EML 18651201618
22,50015,980
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07286255EX-TIN-EML 19751402019
26,10016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38268885EX-TIN-EML 20751402020
26,10016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
07286273EX-TIN-EML 21751402021
32,80019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286282EX-TIN-EML 22751402022
32,80019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07286291EX-TIN-EML 23901602523
41,10027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286307EX-TIN-EML 24901602524
41,10027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38045761EX-TIN-EML 25901602525
41,10027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286325EX-TIN-EML 26901602526
44,70029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07286334EX-TIN-EML 27901602527
54,10035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286343EX-TIN-EML 28901602528
53,40035,980
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07286352EX-TIN-EML 29901602529
65,70041,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286361EX-TIN-EML 30901602530
64,80041,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07286377EX-TIN-EML 31951803231
80,90052,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286386EX-TIN-EML 32951803232
79,60052,980
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07286395EX-TIN-EML 331001853233
99,80066,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286404EX-TIN-EML 341001853234
98,30062,980
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286413EX-TIN-EML 351001853235
98,30062,980
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07286422EX-TIN-EML 361051903236
105,00068,980
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07286431EX-TIN-EML 371051903237
119,00078,980
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286447EX-TIN-EML 381051903238
117,00076,980
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07286456EX-TIN-EML 391101953239
140,00091,980
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07286465EX-TIN-EML 401101953240
138,00089,980
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24846300EX-TIN-EML 10【ワケあり】45901010
8,0805,390
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
29312214EX-TIN-EML 10【ワケあり】45901010
8,0805,390
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする