10mmチャック クリックボール

10mmチャック クリックボール - EARTH MAN
(3件のレビュー)

コーナーなどの狭いスペースでも作業OK!
ラチェット切替ノブ付き。
ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適!
チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。

用途木材などの穴あけ作業に全長(mm)約370ツカミ能力(mm)1~10仕様2本爪・ラチェット機構付適合六角軸用内容量1個
注意
※一点に固定しにくいので、細やかな作業や金属の加工には適しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073281062本爪
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07328106
2018-12-04
用途: 穴の口元C面取りに使用。
製造業

安さに惹かれ買ったのですが、2本爪の構造のため、爪が平行にならず、太めのシャンクの刃物はグラグラします。
また、チャックのねじがあまりスムーズでないため、下手に締めると緩みづらくなります。そのためチャックの根っこ部を折ってしまいました。
細めの刃物で難削材を削る分には良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 07328106
2018-01-19
用途: 箱の穴あけや壁に物を取り付ける時に便利
RECONETその他業種

自分の手で回して使えるので安全と手軽さがあります。欲と言うとドリルがセットさせているといいかなと感じました。

対象商品 : 07328106
2017-05-10
用途: 雑樹木の残根枯らし時
農・林・水産業

除草剤を残根に注入するための穴あけに使用しました。動力が確保できない畑での作業だったのですが、ストレス無く作業ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする