工業用パーツボックス Bシリーズ

工業用パーツボックス Bシリーズ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

FA対応コンテナーにとって、底面構造をいかに設計するかが極めて重要なファクターとなります。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.2種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)351×220×145H (金具付寸法 W240)有効内寸(mm)243×165×115H内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03373833B3-S7ブルー
31,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする