曜日別特売

ロールボックスタイプ Kタイプ

ロールボックスタイプ Kタイプ - ナカオロールボックスタイプ Kタイプ - ナカオロールボックスタイプ Kタイプ - ナカオ

アルミ製のため自重がスチールと比べ約1/2と軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。
さびの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。
ロールボックスタイプです。

特記
軽く、強く、さびず、衛生的です。
荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。
仕様
軽く、強く、さびず、衛生的です。
荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。
用途トラック積載荷重・産業廃棄物・HACCP・環境対策として付属品ゴムベルト高さ(mm)1462内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07327887UK-1500500800/733600/5661700/146215027荷台、手すりはアルマイトアルミ製アルマイトナイロンホイルウレタン
114,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07327896UK-25005001100/1033800/7661700/146215033荷台、手すりはアルマイトアルミ製アルマイトナイロンホイルウレタン
131,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする