断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
アルミ製品のアルゴン溶接時の熱変形防止に使用。フィン状の部品で、奥に詰めるのに苦労したことがあり、今回はケーキ作りに使うしぼり袋に詰めて使用したところ、いい具合に詰められた。アメリカ製でもっと良い製品があるそうだが、値段が何倍もするので、今回もこちらを購入した。
今回急いでいたので、いつもの商品とは違う商品を購入しましたが、全然問題なく使えました。溶接時の歪も抑えられましたので安心して作業が出来ました。