曜日別特売

カービングプロ

カービングプロ - PROXXON(プロクソン)カービングプロ - PROXXON(プロクソン)カービングプロ - PROXXON(プロクソン)

刃の振動で木に当てるだけで簡単に彫れます。

用途木彫・彫刻・版画に電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65長さ(mm)240質量(g)680定格使用時間(分)15振動数(min-1)11000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06761727No.28640
18,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする