曜日別特売

高周波アングルグラインダー

高周波アングルグラインダー - 富士製砥(高速電機)
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
消費電力(W)
コード長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20105907HGC-250-2(3相交流)240/250Hz、2002.450052
88,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
06724557HGC-250-----
33,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06724557HGC-25020105907HGC-250-2HGC-250 高周波アングルグラインダー 富士製砥(高速電機) 20105907高周波アングルグラインダー富士製砥(高速電機)1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする