曜日別特売

アナログ絶縁抵抗計

アナログ絶縁抵抗計 - 横河計測

放電機能付です。
ELバックライト付です。
操作性を重視した大型スイッチです。
首かけ可能な携帯ケース付です。
バッテリーチェック、放電機能付です。

用途絶縁抵抗測定。付属品単3形乾電池R6P(SUM-3)×6トラスコ品番107-7864電源単3形乾電池R6P(SUM-3)×6最小表示0.1MΩ定格電圧定格測定電圧(V/MQ)125/20、250/50、500/100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×60絶縁抵抗値目盛(MΩ)125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
019997422406-430~600500
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする