キーストンカッター

キーストンカッター - サンワ(電動工具)キーストンカッター - サンワ(電動工具)

・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。
・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。
・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。
・モーターは小型で使いやすい。

切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)40 R定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)1.8下穴径(Φmm)22以上質量(kg)2.3トラスコ品番166-0608内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02158396SG-16
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする