セメント急結剤(混和型)

セメント急結剤(混和型) - 家庭化学セメント急結剤(混和型) - 家庭化学セメント急結剤(混和型) - 家庭化学セメント急結剤(混和型) - 家庭化学
(2件のレビュー)

本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。

用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。仕様ケイ酸塩モルタル急結剤成分ケイ酸ソーダ水溶液透明寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03333967106866001本(1.4kg)
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
29030927106866001箱(1.4kg×6本)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03333967
2017-05-17
用途: フェンス取り付けのモルタル詰め

フェンス支柱の取り付けで、支柱の本数が多かったので使用。
硬化が早く、一日で作業終了。

2が参考にしています
対象商品 : 03333967
2017-05-15
用途: 洗濯干場の1階部分の天井の補修です。築30年くらいで外壁部分の劣化と鉄筋部分が現れてきているので
自宅無職その他業種

家事が立て込んでいるので予定待ち。池水の水利関係、田植え 植木の駆除等が時期的に重複しているので 梅雨までにすまわせたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする