曜日別特売

マットカッター45度

マットカッター45度 - オルファマットカッター45度 - オルファマットカッター45度 - オルファマットカッター45度 - オルファ
(3件のレビュー)

絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。
刃は前後使えます。

付属品替刃5枚付適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0678750545B
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06787505
2023-07-29
用途: マット紙カット用
医療・福祉・介護関連業

使い方が悪かったのか?かなり使いにくいです。
力加減も難しいです。

対象商品 : 06787505
2015-09-23
用途: 額装時のマット・台紙のトリミング

スカッときれいに45度にカットできる!
定規は刃のある側に置く以外に、刃の無い側に置く、という方法もあるかもしれません。
この方法は、特に中を抜いてしまった後に微妙にトリミングしたいときに試したいです。
また買うかといわれても、本体はそうそう壊れそうにないので一生ものですね。
替え刃は継続購入の予定!

7が参考にしています
対象商品 : 06787505
2022-07-06
用途: 絵画のマットカッター
その他業種

素人ではかなり使いにくい。マット固定ジグを自作するのと、よほどの練習が必要。今は画材店にカット依頼をしている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
台紙のサイズは何センチまでですか?厚さは何ミリまで可能ですか?
回答:
台紙は40cm迄目盛切っております、厚みは最大7mmまでとなって下ります。
対象商品:
06787505
2013-02-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする