ポケットスター(ミックス9)

ポケットスター(ミックス9) - Wiha(ビーハ/ノガ)

マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。
レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。
レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。

仕様
ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製
ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)形状ナイフ型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06366446351PG9X
7,540
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする