充電式 コードレスライト (セット品)

充電式 コードレスライト (セット品) - 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品) - 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品) - 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品) - 嵯峨電機工業

軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!
ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)
バッテリー単体でも充電できます。
1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。
特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。
充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。
オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)

適合
マグネットホルダー(MH-30)
フックホルダー(FH-30)
フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)
電源(V)DC7.4付属品バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C)セット内容ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)全長(mm)450質量(g)350(バッテリー含む)蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)連続点灯時間約2時間動作/保管温度(℃)0~40光束(Lm)460内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06298555LB-8
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする