曜日別特売
(5件のレビュー)

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法(Φ×mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06298564MH-30SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE10050×51Φ30mmライト
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05869823MH-50SL-13TR、SL-13TR-8、SL-13TE、SL-13TE-8、SL-13WE、SL-13WE-5、SL-20M、SL-40M、SL-13TW-5、SL-13TWE-311050×63Φ50mmライト
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05869866MH-60SL-20PA、SL-27PA、SL-36PA、SL-40PA18061×83Φ50mmライト
2,500
2,388
2,627(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05869823
2023-08-20
用途: スコップ収納
建設業・工事業

マグネットが少し弱いのが残念何かしら工夫して取り付ければ使用できます

2が参考にしています
対象商品 : 05869823
2022-07-24
用途: 機器のメンテナンス時
農・林・水産業

マグネットが付いているので、工具を下に置かず、真横や、上部につけてホールドするのに使用している。満足しています。

対象商品 : 05869823
2022-01-04
用途: 電気制御盤の配線等
大和電気設備

今まで使用していた、作業灯のマグネットホルダーが破損したため、
内径の同じこのホルダーを購入。作りもホールド感もとても良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 06298564
2018-12-11
用途: オイルジョッキのノズルホルダー用途
株式会社ハーバル

バッチリサイズも合いました!ほぼ全てのオイルジョッキのノズルはハマると思います。

2が参考にしています
2020-06-25
用途: スコップにつけてます
農・林・水産業

挟む能力はしっかりしているがマグネットがそれに耐えきれず外れてしまう
本当はスコップを脱着できるようにフレームに貼り付けておきたいのだがマグネットが取れてしまうので、スコップに付けたまま貼り付けれるスコップとして使っている

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする