ノムラテック
ウインドロックモンタ
サッシ用補助錠
上枠用
二重安全装置付
換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。
左右二箇所に取付ければより安心です。
侵入者がサッシを外側よりはずすのは困難です。
材質
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ツマミ:6ナイロン樹脂
戸当り:ABS樹脂
取付可能寸法(mm)
6~19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06421177
483700
シルバー
¥
1,335
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06421186
483800
ブロンズ
¥
1,335
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください