ソーラー式トレイルカメラ グレー
ソーラーパネル一体型トレイルカメラ 2600mAhのリチウムバッテリー 内蔵で夜間、降雨時、曇天でも作動します
- 用途
- 一体型のソーラーパネルに内蔵の2600mAhリチウム電池で長時間の待ち受けに対応。
最長目安約6か月 外部電源が不要なので電源が取れない駐車場や庭、倉庫などの監視に最適。不審者の侵入やいたずらの証拠を記録。
ソーラー・内蔵バッテリーの他に単3形アルカリ乾電池4本でも動作します。悪天候が続いた時や日照時間が少ないときでも記録を取り続けます。 リチウム充電池が苦手な低温時でも乾電池なら作動可能です。
内蔵リチウムバッテリーの容量が少なくなると自動的に乾電池に切り替わります。
静止画4800万画素、動画は最大4K相当。
- 内容量
- 1個
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ























