コーナーレンチ アルミ

コーナーレンチ アルミ - MCC(松阪鉄工所)
(2件のレビュー)
材質(本体)アルミニウム合金内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開(範囲)(mm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289475CW-AL6048~9040~80A
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
07289484CW-AL9076~11565~100A
40,740
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07289475
2015-03-22
用途: 鋼管のねじ込み
翔設備工業

頭の部分が小さければ良いです

対象商品 : 07289484
2011-12-09
用途: 配管工事

今はどこも被覆管がメインになりつつあるので傷が入りにくい被覆管用のパイレンを増やして欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。種類を増やすよう、前向きに検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする