ボスティック(Bostik)
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード
ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。
米国GE 社他の要求仕様に合格しています。
原子力発電所。
純度証明が要求される個所。
用途
潤滑、焼防
トラスコ品番
122-7297
色
銀灰
摘要
ハケ付缶
使用温度範囲(℃)
-183~1425
主成分
ニッケル、グラファイト、鉱油系
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(227g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02338953
NGBT-8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください